Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3500520212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204520212
Réf. Fournisseur
3500520212
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m)


