Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret) - 3500520250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204520250
Réf. Fournisseur
3500520250
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret)