Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 100 m) - 3500110113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204110113

Réf. Fournisseur

3500110113

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)