Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3500110511

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204110511

Réf. Fournisseur

3500110511

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m)