Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 100 m) - 3500110213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204110216
Réf. Fournisseur
3500110213
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 100 m)


