Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3500110212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 1 mm² 
- couleur de gaine - noir 
Emballage et conditions
- 50 mètre(s) 
- Produit non retournable 
EAN
Réf. Sonepar
00204110215
Réf. Fournisseur
3500110212
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 50 m)


