Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 100 m) - 3500110813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204110816
Réf. Fournisseur
3500110813
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)