Omerin Silisol - SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Couronne de 100 m) - 3500180113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204180113
Réf. Fournisseur
3500180113
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)


