Omerin Silisol - SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Touret) - 3500180350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204180350
Réf. Fournisseur
3500180350
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Touret)