Omerin Silisol - SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500180512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204180512
Réf. Fournisseur
3500180512
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)


