Omerin Silisol - SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret) - 3500530250

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204530250

Réf. Fournisseur

3500530250

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret)