Omerin Silisol - SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 100 m) - 3500980313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204980313
Réf. Fournisseur
3500980313
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 100 m)