Omerin Silisol - SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500980512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204980512
Réf. Fournisseur
3500980512
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
35 mm²
SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)


