Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret) - 3500980250

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204980250

Réf. Fournisseur

3500980250

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) noir (Touret)