Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 50 m) - 3500200112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204200112
Réf. Fournisseur
3500200112
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 50 m)