Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Touret) - 3500200150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204200150

Réf. Fournisseur

3500200150

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Touret)