Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 25 m) - 3500200311
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204200311
Réf. Fournisseur
3500200311
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 25 m)


