Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3500200511

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204200511

Réf. Fournisseur

3500200511

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m)