Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 25 m) - 3500510111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204510111
Réf. Fournisseur
3500510111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)


