Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3500510511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204510511
Réf. Fournisseur
3500510511
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m)