Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3500510550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204510550
Réf. Fournisseur
3500510550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Touret)


