Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 50 m) - 3500510412
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204510412
Réf. Fournisseur
3500510412
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 50 m)


