Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) rouge (Couronne de 100 m) - 3500510813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204510813
Réf. Fournisseur
3500510813
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)