Omerin Silisol - SILICABLE ECS 70mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 100 m) - 3501870213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204870213
Réf. Fournisseur
3501870213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
70 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 70mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 100 m)