Omerin Silisol - SILICABLE ECS 95mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3502230212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204230215
Réf. Fournisseur
3502230212
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
95 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 95mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m)