Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X0.5mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m) - 3523600113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X0.5mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204600113

Réf. Fournisseur

3523600113

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE M-CS-TBT 2X0.5mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)