Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X1.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m) - 3523630112

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X1.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204630112

Réf. Fournisseur

3523630112

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE M-CS-TBT 2X1.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)