Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE MC-ECS 2X2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Couronne de 100 m) - G0104906

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE MC-ECS 2X2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204140971

Réf. Fournisseur

G0104906

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

rouge

SILICABLE MC-ECS 2X2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Couronne de 100 m)