Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3070010813

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204010816

Réf. Fournisseur

3070010813

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

SILISOL CMSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)