Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Touret) - 3070010850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204010851
Réf. Fournisseur
3070010850
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL CMSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Touret)


