Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Touret) - 3070040850

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204040851

Réf. Fournisseur

3070040850

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

SILISOL CMSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Touret)