Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 10mm2 (0.4 CuA1) rouge (Touret) - 3070080850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204080851
Réf. Fournisseur
3070080850
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL CMSE 3000 10mm2 (0.4 CuA1) rouge (Touret)