Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 1mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3070030813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204030816
Réf. Fournisseur
3070030813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL CMSE 3000 1mm2 (0.2 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)


