Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3070050813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204050816
Réf. Fournisseur
3070050813
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL CMSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)