Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 35mm2 (0.4 CuA1) rouge (Touret) - 3070110850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204110850
Réf. Fournisseur
3070110850
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL CMSE 3000 35mm2 (0.4 CuA1) rouge (Touret)