Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3070060813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204060816
Réf. Fournisseur
3070060813
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL CMSE 3000 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)