Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3070070813

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204070816

Réf. Fournisseur

3070070813

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

rouge

SILISOL CMSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)