Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Touret) - 3070070850

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204070851

Réf. Fournisseur

3070070850

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

rouge

SILISOL CMSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Touret)