Omerin Silisol - SILISOL CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 25 m) - 3500020111

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204020111

Réf. Fournisseur

3500020111

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILISOL CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 25 m)