Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 0.5mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Couronne de 25 m) - 3000014111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204014111
Réf. Fournisseur
3000014111
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
SILISOL CTSE 2000 0.5mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Couronne de 25 m)