Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Couronne de 50 m) - 3000024112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204024112
Réf. Fournisseur
3000024112
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Couronne de 50 m)