Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Touret) - 3000024150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204024150

Réf. Fournisseur

3000024150

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Touret)