Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 25 m) - 3000020411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204020411
Réf. Fournisseur
3000020411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 25 m)