Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Couronne de 50 m) - 3000074112

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204074112

Réf. Fournisseur

3000074112

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

SILISOL CTSE 2000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Couronne de 50 m)