Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 1.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m) - 3000070411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204070411
Réf. Fournisseur
3000070411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 2000 1.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)