Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 1mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3000054150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 1mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204054150

Réf. Fournisseur

3000054150

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

SILISOL CTSE 2000 1mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Touret)