Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 1mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 100 m) - 3000050413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204050413
Réf. Fournisseur
3000050413
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 2000 1mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 100 m)