Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Touret) - 3000094150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204094150

Réf. Fournisseur

3000094150

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

SILISOL CTSE 2000 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Touret)