Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 50 m) - 3020010412

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204010415

Réf. Fournisseur

3020010412

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

marron

SILISOL CTSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 50 m)