Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 0.75mm2 (0.2 CuA1) marron (Touret) - 3020020450

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 0.75mm2 (0.2 CuA1) marron (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204020451

Réf. Fournisseur

3020020450

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

marron

SILISOL CTSE 3000 0.75mm2 (0.2 CuA1) marron (Touret)